Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUF9 Sängylaukku, valkoinen, 11 tuumaa - 2000 kpl pakkaus | AC8NNH

APPROVED VENDOR 3CUF9 yöpöytälaukku, valkoinen 11 tuuman pituus - 2000 kpl

Varastossa
Tuote: AC8NNH Malli: 3CUF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYöpöydän laukku
Laukut / rulla / pakkaus2000
VäriValkoinen
Korkeus11 "
Pituus11 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusKeskikokoinen
Paksuus0.5 milj.
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.78
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaPH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUF9 yöpöytälaukku, valkoinen 11 tuuman pituus - 2000 kpl
€169.75 / yksikkö