Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT PT22938 Spc -liitäntäkaapeli 120 tuumaa | AC4HAC 2ZUN8 / 64059

STARRETT PT22938 Spc -liitäntäkaapeli 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HAC Malli: PT22938Ristiviite: 2ZUN8 / 64059

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSPC-liitäntäkaapeli
Pituus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8471809000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
STARRETT PT62680-2 Spc -liitäntäkaapeli 72 tuumaa | AC4HAD 2ZUN9 / 62022 PT62680-272 "€222.38
STARRETT PT62606 -kaapeli, 60 tuumaa, 9-napainen, 797-sarjaan AC4HAF 2ZUP2 / 68822 PT6260660 "€292.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT PT22938 Spc -liitäntäkaapeli 120 tuumaa
€142.14 / yksikkö