PETERSEN-TUOTTEET 910-4308-060836 Hiha, kuumahana, 8 x 6 tuuman koko | CF2YTE

PETERSEN PRODUCTS 910-4308-060836 Holkki, kuumahana, koko 8 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YTE Malli: 910-4308-060836

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,460.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
Rungon materiaaliHiiliteräs
Pultin koko3 / 4 "x 9"
Suorittaa loppuunEpoksi
Head TypeSoikea kaulan raidepää
Nimellinen Koko8 "x 6"
Liitäntä6"
Tiivistemateriaalinitriili
Lämpötila Luokitus-20-180 astetta F
Työpaine175 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoNimellinen KokoLiitäntäHinta
PETERSEN-TUOTTEET 910-4304-030450 Hiha, kuumahana, 4 x 3 tuuman koko | CF2YRY 910-4304-0304504 "- 6"4 "x 3"3"€1,342.00
PETERSEN-TUOTTEET 910-4304-040450 Holkki, kuumahana, 4 x 4 tuuman koko | CF2YRZ 910-4304-0404505 / 8 "x 6"4 "x 4"4"€1,479.93
PETERSEN-TUOTTEET 910-4306-030450 Holkki, kuumahana, 6 x 3 tuuman koko | CF2YTA 910-4306-0304505 / 8 "x 6"6 "x 3"3"€1,230.03
PETERSEN-TUOTTEET 910-4306-040657 Holkki, kuumahana, 6 x 4 tuuman koko | CF2YTB 910-4306-0406575 / 8 "x 6"6 "x 4"4"€1,230.03
PETERSEN-TUOTTEET 910-4306-060657 Holkki, kuumahana, 6 x 6 tuuman koko | CF2YTC 910-4306-0606575 / 8 "x 6"6 "x 6"6"€1,440.98
PETERSEN-TUOTTEET 910-4308-040836 Holkki, kuumahana, 8 x 4 tuuman koko | CF2YTD 910-4308-0408363 / 4 "x 9"8 "x 4"4"€1,338.75
PETERSEN TUOTTEET 910-4310-041045 Holkki, kuumahana, 10 x 4 tuuman koko | CF2YTF 910-4310-0410453 / 4 "x 9"10 "x 4"4"€1,348.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 910-4308-060836 Holkki, kuumahana, koko 8 x 6 tuumaa
€1,460.45 / yksikkö