Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT CH604R-6 Terässääntö 4r 6 Pituus x 3/4 tuuman leveys kromikoukku | AE9XAF 6NAX1 / 52673

STARRETT CH604R-6 teräsviiva 4r 6 pituus x 3/4 tuumaa leveys kromikoukku

Varastossa
Tuote: AE9XAF Malli: CH604R-6Ristiviite: 6NAX1 / 52673

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenKarkaistua ja joustavaa terästä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., Nopea lukeminen, 32, 64
Hook TypeKäännettävä
Pituus6"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett CH604R-6 on korkean tarkkuuden terässääntö, jossa on kromattu viimeistely ja jossa on käännettävä koukku toisessa päässä, jotta sääntö voidaan sijoittaa asianmukaisesti kaluston vertailureunaan.
    • Tämä jousitettu Starrett-koukkusääntö on 6 tuumaa pitkä, 3/4 tuumaa leveä ja siinä on tyypin 4R asteikot 8., 16., Pikalukussa 32. ja 64..

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusLeveysHinta
STARRETT C604R-36 terässääntö jousitettu 36 tuumaa | AE6NBF 5UAU6 / 52682 C604R-36Jousikarkaistu teräs36 "1.25 "€384.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT CH604R-6 teräsviiva 4r 6 pituus x 3/4 tuumaa leveys kromikoukku
€66.69 / yksikkö