Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C604R-36 terässääntö jousitettu 36 tuumaa | AE6NBF 5UAU6 / 52682

STARRETT C604R-36 teräsviiva Jousikarkaistu 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NBF Malli: C604R-36Ristiviite: 5UAU6 / 52682

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJousikarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., Nopea lukeminen, 32, 64
Pituus36 "
merkinnätMusta
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusLeveysHinta
STARRETT CH604R-6 Terässääntö 4r 6 Pituus x 3/4 tuuman leveys kromikoukku | AE9XAF 6NAX1 / 52673 CH604R-6Karkaistua ja joustavaa terästä6"3 / 4 "€67.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C604R-36 teräsviiva Jousikarkaistu 36 tuumaa
€404.29 / yksikkö