Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT CB12-16R yhdistelmä nelikulmainen terä 12 tuumaa 16r | AC4HAW 2ZUR8 / 50087

STARRETT CB12-16R yhdistelmä nelikulmainen terä 12 tuumaa 16r

Varastossa
Tuote: AC4HAW Malli: CB12-16RRistiviite: 2ZUR8 / 50087

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä neliterä
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Valmistumisen tyyppi16R
asteikko32nds / 64ths / 50ths / 100th
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusValmistumisen tyyppiasteikkoHinta
STARRETT CB4-4R 4 tuuman yhdistelmäneliöterä, 4r asteikot | AC4HAT 2ZUR5 / 50077 CB4-4R4"4R8. / 16th / 32nds / 64th€84.32
STARRETT CB6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliöterä | AC4HAU 2ZUR6 / 50080 CB6-4R6"4R8. / 16th / 32nds / 64th€91.99
STARRETT CB12-4R yhdistelmä nelikulmainen terä 12 tuumaa 4r | AC4HAV 2ZUR7 / 50084 CB12-4R12 "4R8. / 16th / 32nds / 64th€115.64
STARRETT CB24-4R yhdistelmä nelikulmainen terä 24 tuumaa 4r | AC4HAX 2ZUR9 / 50093 CB24-4R24 "4R8. / 16th / 32nds / 64th€241.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT CB12-16R yhdistelmä nelikulmainen terä 12 tuumaa 16r
€163.52 / yksikkö