Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C635-300 Terässääntö 35 Valmistuminen 300 Pituus x 25.4 mm Kromi | AE9XAK 6NAX8 / 52631

STARRETT C635-300 terässääntö 35 jako 300 pituus x 25.4 mm kromi

Varastossa
Tuote: AE9XAK Malli: C635-300Ristiviite: 6NAX8 / 52631

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenKarkaistua ja joustavaa terästä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi35
asteikko1 / 2mm ja 1mm molemmat puolet
Pituus300mm
Leveys25.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C635-300 on 300 mm: n jousikarkaistu terässäätö, jossa on kaiverretut tarkkuusväylät 1/2 ja 1 mm molemmin puolin.
    • Tässä Starrett-terässäännössä on satiinikromipinta, joka on helppo lukea ja ruostesuojattu, ja se on ihanteellinen puunjalostus- ja työstösovelluksiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C635-300 terässääntö 35 jako 300 pituus x 25.4 mm kromi
€116.14 / yksikkö