Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX96 -liitin 3/4-tuumainen | AD2AEC

APPROVED VENDOR 3LX96 3/4 tuuman liitin

Varastossa
Tuote: AD2AEC Malli: 3LX96

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskytkentä
MalliYhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteyden
MateriaaliTakorauta
Max. Paine110 psi
Koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 160 F
Tyyppi(F) NPT: n loppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX94 -liitin 3/4-tuumainen | AD2AEA 3LX94Letkun pää€7.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX95 -liitin 3/4-tuumainen | AD2AEB 3LX95(M) NPT: n loppu€7.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX96 3/4 tuuman liitin
€7.51 / yksikkö