Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C304SRE-12 -terässääntö Joustava 12-tuumainen 4r-asteikko | AC4HBQ 2ZUU8 / 51344

STARRETT C304SRE-12 teräsviiva Puolijoustava 12 tuuman 4r asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HBQ Malli: C304SRE-12Ristiviite: 2ZUU8 / 51344

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, puolijoustava
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko64., 32., 8., 16.
Pituus12 "
merkinnätC304SRE-12
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
STARRETT C304SRE-6 -terässääntö Joustava 6 tuuman 4r-valmistuminen | AC4HBP 2ZUU7 / 51343 C304SRE-66"3 / 4 "€58.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C304SRE-12 teräsviiva Puolijoustava 12 tuuman 4r asteikko
€119.69 / yksikkö