Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C304SRE-6 -terässääntö Joustava 6 tuuman 4r-valmistuminen | AC4HBP 2ZUU7 / 51343

STARRETT C304SRE-6 teräsviiva Puolijoustava 6 tuuman 4r asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HBP Malli: C304SRE-6Ristiviite: 2ZUU7 / 51343

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, puolijoustava
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko64., 32., 8., 16.
Pituus6"
merkinnätC304SRE-6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
STARRETT C304SRE-12 -terässääntö Joustava 12-tuumainen 4r-asteikko | AC4HBQ 2ZUU8 / 51344 C304SRE-1212 "1"€119.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C304SRE-6 teräsviiva Puolijoustava 6 tuuman 4r asteikko
€58.28 / yksikkö