Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C304R-6 taipuisa terässääntö 6 pituus x 1/2 tuuman leveys kromi | AE9WZZ 6NAW5 / 66008

STARRETT C304R-6 taipuisa terässääntö 6 pituus x 1/2 tuuman leveys kromi

Varastossa
Tuote: AE9WZZ Malli: C304R-6Ristiviite: 6NAW5 / 66008

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava terässääntö
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., Nopea lukeminen, 32, 64
Pituus6"
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C304R-6 taipuisa terässääntö 6 pituus x 1/2 tuuman leveys kromi
€48.94 / yksikkö