Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT AM-2 kulmamittari, magneettinen pohja, 0 - 90 astetta, punainen, muovirunko | AC4HDE 2ZUY8

STARRETT AM-2 kulmamittari, magneettinen pohja, 0-90 astetta, punainen väri, muovirunko

Varastossa
Tuote: AC4HDE Malli: AM-2Ristiviite: 2ZUY8
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
€36.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmamittari
tarkkuus0.5 astetta
Pohjan pituus5.5 "
Väripunainen
rakentaminenIskunkestävä muovinen runko
Linssin halkaisija5
Kokonaiskorkeus6"
AsteikkoLisää 0-90 astetta missä tahansa kvadrantissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett AM-2 on magneettinen kulmamittari, joka on suunniteltu tarjoamaan suuri, luettavissa oleva asteikko sävelkorkeuden / kaltevuuden lukemille välillä 0-90 astetta missä tahansa kvadrantissa.
    • Siinä on integroitu magneettinen pohja, joka tarjoaa handsfree-toiminnan, kun sitä käytetään rautapinnoilla.
    • Tämä Starrett-kulmamittari sisältää kaikki tarvittavat nousu-, ajo-, kulma- ja nousutiedot työkalun takaosassa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT AM-2 kulmamittari, magneettinen pohja, 0-90 astetta, punainen väri, muovirunko
€36.28 / yksikkö