Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 83B-8 jousenjakaja 8 tuuman jousi | AC4HGZ 2ZVA2 / 50381

STARRETT 83B-8 Jousijakaja 8 tuuman jousi

Varastossa
Tuote: AC4HGZ Malli: 83B-8Ristiviite: 2ZVA2 / 50381
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
€222.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätjakaja
rakentaminenTeräs
MutteriNopea jousi
alue8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 83B-8 on jousityyppinen jakaja, jonka leuan avautumiskapasiteetti on 8 tuumaa. Sitä käytetään etäisyyksien mittaamiseen ja pisteiden, kaarien tai ympyröiden merkitsemiseen metsään ja metalleihin.
    • Tässä Starrett-jakajassa on vahva ja joustava jousijousi, nopeasti säätyvä automaattisesti sulkeutuva jousimutteri ja keskellä oleva jalkojen säätö nopean ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 83B-12 Jousenjakaja 12 tuuman jousi | AC4HHB 2ZVA4 / 50385 83B-1212 "€228.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 83B-8 Jousijakaja 8 tuuman jousi
€222.29 / yksikkö