Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 827B reunatutka, 0.200 tuuman kärki | AC4HLG 2ZVK8 / 53063

STARRETT 827B reunaetsin, 0.200 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AC4HLG Malli: 827BRistiviite: 2ZVK8 / 53063

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReuna- / keskihaku
rakentaminenTyökaluteräs
LopputyyppiKaksinkertainen
Pituus3"
Varsi Dia.0.5 "
Vinkki Dia.0.2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksipäinen reunahaku, joka on tarkoitettu keskipisteiden, viistojen, tapien, urien ja hartioiden paikantamiseen metallintyöstö- ja työstösovelluksissa
    • Karkaistu, limitetty ja hiottu työkaluteräsrakenne tarjoaa suuren lujuuden ja suojan ankarissa teollisissa olosuhteissa
    • Kaksoispäärakenne eliminoi työkalujen lisävaatimukset ja suojakotelon vahingossa tapahtuvilta putoamisilta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 827B reunaetsin, 0.200 tuuman kärki
€69.96 / yksikkö