STARRETT 82225 Pintalevyteline, rullaava, 18 x 24 tuuman koko | AE9ZTG G-82225 / 6PDC8

STARRETT 82225 Pintalevyjalusta, rullaava, koko 18 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9ZTG Malli: 82225Ristiviite: G-82225 / 6PDC8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,568.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalevyn jalusta
Pituus18 "
Levyn pituus18 "
Levyn leveys24 "
TyyppiRolling
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusTyyppiLeveysHinta
STARRETT 82220 Pintalevyteline, kiinteä, 12 x 18 tuuman koko | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1 82220Pintalevyn jalusta12 "kiinteä18 "€1,318.50
STARRETT 82224 Pintalevyteline, kiinteä, 18 x 24 tuuman koko | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Pintalevyn jalusta18 "kiinteä24 "€1,372.49
STARRETT 82226 Pintalevyteline, kiinteä, 24 x 24 tuuman koko | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Pintalevyn jalusta24 "kiinteä24 "€1,410.01
STARRETT 82228 Pintalevyteline, kiinteä, 24 x 36 tuuman koko | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5 82228Pintalevyn jalusta24 "kiinteä36 "€1,858.50
STARRETT 82266 Pintalevyteline, kiinteä, 30 x 48 tuuman koko | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Pintalevyn jalusta30 "kiinteä48 "€1,888.50
STARRETT 82232 Pintalevyteline, kiinteä, 36 x 36 tuuman koko | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Pintalevyn jalusta36 "kiinteä36 "€1,938.00
STARRETT 82234 Pintalevyteline, kiinteä, 36 x 48 tuuman koko | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Pintalevyn jalusta36 "kiinteä48 "€2,039.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 82225 Pintalevyjalusta, rullaava, koko 18 x 24 tuumaa
€1,568.35 / yksikkö