STARRETT 81964 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta Aa 12 x 18 x 4 | AE9ZVT 6PDJ4

STARRETT 81964 Graniitti Tri-Square Pinkki 3face Aa 12 x 18 x 4

Varastossa
Tuote: AE9ZVT Malli: 81964Ristiviite: 6PDJ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,136.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniitti Tri-Square
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaAA-laboratorio
Pinnan koko300 x 450 mm
Paksuus100mm
Tyyppi3-kasvot
Paino60 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPaksuusPainoHinta
STARRETT 81969 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-kasvot Aa 6 x 9 x 3 | AE9ZVQ 6PDJ2 81969AA-laboratorio75mm18 paunaa.€2,008.48
STARRETT 81961 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta Aa 9 x 12 x 3 | AE9ZVR 6PDJ3 81961AA-laboratorio75mm23 paunaa.€2,901.75
STARRETT 81970 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta A 6 x 9 x 3 | AE9ZVW 6PDJ7 81970Tarkastus75mm18 paunaa.€1,710.38
STARRETT 81962 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta A 9 x 12 x 3 | AE9ZVX 6PDJ8 81962Tarkastus75mm23 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81965 Graniitti, kolmikulmainen, vaaleanpunainen, kolmipintainen A 3 x 12 x 18 | AE4ZVY 9PDJ6 81965Tarkastus100mm60 paunaa.€3,158.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81964 Graniitti Tri-Square Pinkki 3face Aa 12 x 18 x 4
€4,136.62 / yksikkö