STARRETT 81970 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta A 6 x 9 x 3 | AE9ZVW 6PDJ7

STARRETT 81970 Graniitti Tri-Square Pinkki 3-puolinen A 6 x 9 x 3

Varastossa
Tuote: AE9ZVW Malli: 81970Ristiviite: 6PDJ7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,710.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniitti Tri-Square
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaTarkastus
Pinnan koko150 x 225 mm
Paksuus75mm
Tyyppi3-kasvot
Paino18 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 81970 on kolmipintainen tarkastusluokka (luokka A) Vaaleanpunainen graniitti Tri-Square, jonka yksipuolinen tasaisuustoleranssi on 150 mm.
    • Tämä Starrett-neliö on suunniteltu tarkistamaan koordinaatti-akselin (X-, Y- ja Z-akselin) suuntaus koordinaattimittauslaitteilla (CMM) ja sitä voidaan käyttää myös koneiden neliön ja suoruuden tarkistamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPaksuusPainoHinta
STARRETT 81969 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-kasvot Aa 6 x 9 x 3 | AE9ZVQ 6PDJ2 81969AA-laboratorio75mm18 paunaa.€2,008.48
STARRETT 81961 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta Aa 9 x 12 x 3 | AE9ZVR 6PDJ3 81961AA-laboratorio75mm23 paunaa.€2,901.75
STARRETT 81964 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta Aa 12 x 18 x 4 | AE9ZVT 6PDJ4 81964AA-laboratorio100mm60 paunaa.€4,136.62
STARRETT 81962 Graniitti, kolmikulmainen vaaleanpunainen 3-pinta A 9 x 12 x 3 | AE9ZVX 6PDJ8 81962Tarkastus75mm23 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81965 Graniitti, kolmikulmainen, vaaleanpunainen, kolmipintainen A 3 x 12 x 18 | AE4ZVY 9PDJ6 81965Tarkastus100mm60 paunaa.€3,158.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81970 Graniitti Tri-Square Pinkki 3-puolinen A 6 x 9 x 3
€1,710.38 / yksikkö