STARRETT 81648 Graniitti Suora reuna Vaaleanpunainen A 2 x 4 x 24 | AE9ZWT 6PDL7

STARRETT 81648 Graniitti, suora reuna vaaleanpunainen A 2 x 4 x 24

Varastossa
Tuote: AE9ZWT Malli: 81648Ristiviite: 6PDL7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,236.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniitti Suora reuna
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaTarkastus
Pinnan koko50 x 100 mm
Paksuus600mm
Paino22 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 81648 on A-luokan suora reuna, joka on valmistettu kristalliroosasta graniitista ja jonka pinta-ala on 50 mm x 100 mm ja yksipuolinen tasomaisuustoleranssi 150 mm.
    • Tässä Starrettin suorassa reunassa on yksi pitkä, tasainen pinta, ja sitä käytetään koneiden ja laitteiden tasoittamiseen auto- ja valmistusteollisuudessa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81648 Graniitti, suora reuna vaaleanpunainen A 2 x 4 x 24
€1,236.14 / yksikkö