STARRETT 81530 Graniitti V-lohkot Vaaleanpunainen 5-pinta A 3 x 3 x 3 | AF2CNE 6RDH2

STARRETT 81530 Graniitti V-lohkot Pinkki 5-pintaiset A 3 x 3 x 3

Varastossa
Tuote: AF2CNE Malli: 81530Ristiviite: 6RDH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,365.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniitti V-lohkot
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaTarkastus
Pinnan koko75 x 75 mm
Paksuus75mm
Tyyppi5-kasvot
Paino6 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPaksuusPainoHinta
STARRETT 81533 Graniitti V-lohkot Vaaleanpunainen 5-pinta Aa 3 x 3 x 3 | AF2CMZ 6RDG7 81533AA-laboratorio75mm6 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81534 Graniitti V-palkit Vaaleanpunainen 5-pinta Aa 4 x 4 x 4 | AF2CNA 6RDG8 81534AA-laboratorio100mm15 paunaa.€6,104.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81530 Graniitti V-lohkot Pinkki 5-pintaiset A 3 x 3 x 3
€5,365.37 / yksikkö