STARRETT 80710 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 36 x 48 x 8 tuumaa koko | AE9ZNF G-80710 / 6PCR5

STARRETT 80710 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, koko 36 x 48 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9ZNF Malli: 80710Ristiviite: G-80710 / 6PCR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,105.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittinen pintalevy
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus0.0050 mm
LuokkaAA-laboratorio
Pinnan koko900 x 1200 mm
Paksuus200mm
TyyppiEi reunaa
Paino1320 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 580.6
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHakemusTasomaisuusLuokkaPaksuusTyyppiPainoHinta
STARRETT 80601 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 12 x 12 x 4 tuuman koko | AE9ZMX G-80601 / 6PCN7 80601laboratorio0.000050 "AA4"Ei reunaa55 paunaa.€848.07
STARRETT 80610 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 12 x 18 x 4 tuuman koko | AE9ZMY G-80610 / 6PCN8 80610--AA-laboratorio100mmEi reunaa85 paunaa.€1,445.77
STARRETT 80619 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 18 x 18 x 4 tuuman koko | AE9ZMZ G-80619 / 6PCN9 80619--AA-laboratorio100mmEi reunaa125 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 80628 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 18 x 24 x 6 tuuman koko | AE9ZNA G-80628 / 6PCR0 80628--AA-laboratorio150mmEi reunaa248 paunaa.€2,038.61
STARRETT 80646 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 24 x 24 x 6 tuuman koko | AE9ZNB G-80646 / 6PCR1 80646--AA-laboratorio150mmEi reunaa330 paunaa.€3,242.07
STARRETT 80655 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 24 x 36 x 6 tuuman koko | AE9ZNC G-80655 / 6PCR2 80655--AA-laboratorio150mmEi reunaa495 paunaa.€4,419.69
STARRETT 80883 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 30 x 48 x 10 tuuman koko | AE9ZND G-80883 / 6PCR3 80883--AA-laboratorio250mmEi reunaa1585 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 80710 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, koko 36 x 48 x 8 tuumaa
€9,105.93 / yksikkö