Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 73B-12 sisäpuolinen jousen paksuus 12 tuuman jousi | AC4HDN 2ZUZ7 / 50343

STARRETT 73B-12 Jousisatula 12 tuuman jousi

Varastossa
Tuote: AC4HDN Malli: 73B-12Ristiviite: 2ZUZ7 / 50343
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
€192.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisällä jousen paksuus
rakentaminenTeräs
MutteriNopea jousi
alue12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 73B-12 on 73-sarjan korkealaatuinen "Yankee" -jousityyppinen sisäpalkki, jossa on litteät tukijalat ja pikajousitusmutteri. Sitä käytetään sisä- / ulkopuoli- / syvyys- / askelmittausten tekemiseen erilaisissa arkkitehtuuri-, työstö- ja puusepäntyöissä.
    • Jousimutteri on nopeasti säätyvä automaattinen sulkeutuva jousimutteri, jota käytetään nopeiden ja positiivisten säätöjen tekemiseen. Siinä on myös keskellä oleva säätösauva sujuvan avaamisen ja sulkemisen takaamiseksi.
    • Tässä Starrett Caliperissa on karkaistu tukipilari, jossa on sileä laakeripinta ja joustava jousijousi parempaa luotettavuutta varten. Siinä on kaarevat kärjet, jotta kohteen sisäisen koon mittaus voidaan siirtää oikein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 73A-4 sisäpuolinen jousen paksuus 4 tuuman kiinteä | AC4HDF 2ZUY9 / 50334 73A-44"€105.60
STARRETT 73B-4 jousen paksuus 4 tuuman jousi | AC4HDG 2ZUZ1 / 50335 73B-44"€130.31
STARRETT 73A-6 sisäpuolinen jousen paksuus 6 tuuman tasainen kiinteä | AC4HDH 2ZUZ2 / 50336 73A-66"€113.26
STARRETT 73B-6 sisäpuolinen jousen paksuus 6 tuuman jousi | AC4HDJ 2ZUZ3 / 50337 73B-66"€120.95
STARRETT 73A-8 jousen paksuus 8 tuumaa kiinteä | AC4HDK 2ZUZ4 / 50338 73A-88"€149.40
STARRETT 73A-12 sisäpuolinen jousen paksuus 12 tuuman kiinteä | AC4HDM 2ZUZ6 / 50342 73A-1212 "€164.40
STARRETT 274-6 Jousisatulan sisällä 6 tuumaa pyöreä kiinteä | AC4HHC 2ZVA5 / 51303 274-66"€145.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 73B-12 Jousisatula 12 tuuman jousi
€192.98 / yksikkö