Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 711HSZ kääntöpään mittakellotestin ilmaisin, kääntöpää, 0 tuuman ja 0.03 tuuman välillä | CU4PBM 26Z792

STARRETT 711HSZ kääntöpään mittakellotestin ilmaisin, kääntöpää, 0-0.03 tuuman alue

Varastossa
Tuote: CU4PBM Malli: 711HSZRistiviite: 26Z792
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
€384.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 811-1PZ kääntöpään mittakellotestin ilmaisin, kääntöpää, 0 - 0.06 tuuman alue | CU4PBN 26Z798 811-1PZ€922.78
STARRETT 811-1CZ kääntöpään mittakellotestin ilmaisin, kääntöpää, 0 - 0.06 tuuman alue | CU4PBP 26Z797 811-1CZ€1,133.00
STARRETT 711MGCSZ kääntyvän pään mittakellon ilmaisin, kääntyvä pää, 0 mm - 0.7 mm alue, 0-35-0 kellotaulun lukema | CU4PBQ 26Z795 711MGCSZ€514.74
STARRETT 708BCZ kallistettu mittakellotestin ilmaisin, kääntyvä pää, 0 - 0.02 tuumaa | CU4PBR 26Z818 708BCZ€871.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 711HSZ kääntöpään mittakellotestin ilmaisin, kääntöpää, 0-0.03 tuuman alue
€384.60 / yksikkö