Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 696Z kampiakselin vääristymiskello/venymämittari, tasapainotuskiinnikkeellä, 2-3/8 - 18 tuuman alue | AE9XBD 6NAZ5 / 52901

STARRETT 696Z kampiakselin vääristymiskello/venymämittari, tasapainotuskiinnikkeellä, 2-3/8 - 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XBD Malli: 696ZRistiviite: 6NAZ5 / 52901
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
€1,258.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampiakselin vääristymä Gage
Takaisin tyyppiHeinäkuu
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-20-0
Valitse koko1.45 "
Mitan tyyppiTuuma
asteikko0.001 "
Sisältää10 sauvaa, tasapainotuskiinnike, terävät kärjet
alue2.375 - 18 "
Alue vallankumousta kohti0.04 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 696Z -venymämittaria käytetään valmistuksessa, koneistuksessa ja teollisissa olosuhteissa mittaamaan tarkasti reikien/syvennysten syvyyttä. Se varmistaa komponenttien oikean sovituksen ja kohdistuksen. Tämä mittari mahdollistaa tasaisen laadunvalvonnan ja saavuttaa tarkat mittaukset tuotteen eheyden ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on polypropeenikotelo, joka suojaa iskuilta ja elementeiltä, ​​mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Tämä venymämittari tarjoaa IP64-luokituksen, joka suojaa pölyltä ja vedeltä ja toimii luotettavasti sisällä tai ulkona.
  • Se on varustettu 10 tangolla helpottamaan manuaalista säätöä ja huoltoa.
  • Tässä venymämittarissa on sisäänrakennettu tasapainotuki, joka parantaa vakautta ja pidentää suorituskykyä.
  • Siinä on terävät kärjet, jotka mahdollistavat tarkan asennuksen, vähentävät virheitä ja yksinkertaistavat asennusta.
  • Tässä katkaisijassa on uloke ja liukulaakeri suorituskyvyn parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pitkä tämän Starrett 696Z -mittarin akun käyttöikä on?

V. Starrett 696Z -mittarin akun likimääräinen käyttöikä on 10 tuntia valitusta skannausvälistä riippuen.

K. Kuinka nollaan tämän mittarin?

A.

  • Aseta mittari tasaiselle alustalle ja varmista, että valitsin on nolla.
  • Paikanna nollausnuppi mittarin puolelta.
  • Nollaa mittarin mittaus kääntämällä nollausnuppia osoitettuun suuntaan.
  • Tarkista, että valitsin on palannut nollaan ennen kuin käytät mittaria.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa mittaria valittaessa?

A.

  • Varmista, että mittausalue vastaa mittaustarpeita.
  • Tarkista mittarin tarkkuus ja kalibrointi.
  • Valitse mittariympäristöön sopiva materiaali.
  • Valitse sovellukseen sopiva mittarityyppi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 696Z kampiakselin vääristymiskello/venymämittari, tasapainotuskiinnikkeellä, 2-3/8 - 18 tuumaa
€1,258.35 / yksikkö