Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 657Y merkkivalokiinnitys magneettisen pohjan ilmaisinpidikkeeseen | AD6XEY 4CER9 / 52765

STARRETT 657Y osoitinkiinnitys magneettisen alustan ilmaisinpidikkeeseen

Varastossa
Tuote: AD6XEY Malli: 657YRistiviite: 4CER9 / 52765

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndikaattorin liitetiedosto
TyyppiMagneettikanta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 657Y on merkkivalokiinnike, joka sopii erinomaisesti merkkien 81, 25, 655 ja 656 AGD -merkkivalojen ja 80 -sarjan pienoisindikaattorien kiinnittämiseen.
    • Sen toisessa päässä on kierteitetty pinta ja toisessa päässä 1/4-tuumainen (OD) tasainen pinta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 657Y osoitinkiinnitys magneettisen alustan ilmaisinpidikkeeseen
€13.22 / yksikkö