Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 657EZ -magneettinen alusta osoitinnumerolla 2.25 AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ magneettijalusta, jossa 2.25" kellotaulu

Varastossa
Tuote: AC4GZQ Malli: 657EZRistiviite: 2ZUL5 / 52751
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
€958.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettisella alustalla varustettu ilmaisin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiMagneettinen
Pohjan koko1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 K
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-25-0
Valitse koko2.25 "
Suorittaa loppuunMusta
asteikko0.005 "
Magneettinen vedä100 lb
alue0 - 0.125 "
Alue vallankumousta kohti0.050 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.511
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 657EZ on tasapainotettu lukunäyttölaite, joka sisältää magneettisen alustan, pystysuoran pylväskokoonpanon ja 25-131J-mittakellon (0-25-0-mittarilukema).
    • Pohjassa on kolme tarkasti maadoitettua magneettista kosketuspintaa, jotka pystyvät kiinnittymään teräs- tai rautapintoihin vaakasuoraan, pystysuoraan tai jopa ylösalaisin.
    • Tämän sarjan kääntöpylväskokoonpano tarjoaa yleisen säädön sekä vaaka- että pystytasossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoasteikkoeräHinta
STARRETT 659BZ magneettisen pohjan ilmaisinpidike | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZ2 1/2 W x 3 S x 2 1/8 H0.0005 "Osoitin magneettipidikkeellä€1,770.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 657EZ magneettijalusta, jossa 2.25" kellotaulu
€958.41 / yksikkö