STARRETT 659BZ magneettisen pohjan ilmaisinpidike | AC4GZW 2ZUN1 / 55948

STARRETT 659BZ Magneettisen pohjan ilmaisinpidike

Varastossa
Tuote: AC4GZW Malli: 659BZRistiviite: 2ZUN1 / 55948

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,770.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsoitin magneettipidikkeellä
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiMagneettinen
Pohjan koko2 1/2 W x 3 S x 2 1/8 H
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
VäriValkoinen
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-25-0
Valitse koko2.25 "
Suorittaa loppuunMusta
asteikko0.0005 "
Magneettinen vedä150 lb
alue0 - 0.125 "
Alue vallankumousta kohti0.050 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 659 -sarjan magneettinen jalustan osoitinpidike, jossa on kaksoisreikillä laulettu pylväs, joka soittaa osoittimien tarkalleen haluttuihin pystysuoriin kulmiin ja korkeuksiin
    • Helpottaa 360 asteen mittatangon pyörimistä ja on varustettu pyörivällä virtakytkimellä käyttäjän mukavuuden takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoasteikkoeräHinta
STARRETT 657EZ magneettijalusta, 2.25 tuuman kellotaulun koko | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751 657EZ1 15/16 L x 1 5/8 S x 1 7/8 K0.005 "Magneettisella alustalla varustettu ilmaisin€958.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 659BZ Magneettisen pohjan ilmaisinpidike
€1,770.29 / yksikkö