STARRETT 653G -vertailija graniittialustalla 8 x 12 x 2 tuumaa | AC4GZU 2ZUL8 / 56646

STARRETT 653G-vertailija graniittipohjalla 8 x 12 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GZU Malli: 653GRistiviite: 2ZUL8 / 56646

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,717.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVertailija graniittialustalla
Pohjan koko8 L x 12 S x 2 K
rakentaminenGraniitti
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.2785
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 653G on säädettävä penkkityyppinen vertailuteline graniittialustalla, joka on suunniteltu prosessin aikana ja lopputarkastukseen. Se sisältää säteen hienosäätöä lopullisen osoittimen asettamiseksi.
    • Tässä Starrett-vertailulaitteessa on liukurengas, jonka avulla voit kääntää ilmaisimen kummallekin puolelle ja estää myös palkin vahingossa pudottamisen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 653G-vertailija graniittipohjalla 8 x 12 x 2 tuumaa
€1,717.84 / yksikkö