Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 568C V-lohkot, yhteensopiva pari kiinnittimillä 2 tuumaa | AC4HLE 2ZVK6 / 52592

STARRETT 568C V-lohkot Yhteensopiva pari 2 tuuman puristimilla

Varastossa
Tuote: AC4HLE Malli: 568CRistiviite: 2ZVK6 / 52592
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
€1,142.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-lohkot ja kiinnityssarja
tarkkuus+/- 0.0002 "
Koko2"
Korkeus2"
Holes1
Pituus2.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MuotoV Estä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHolesPituusMateriaaliMuotoLeveysHinta
STARRETT 278 V-lohko- / puristinsarja 2 Ea 1 tuuman korkki | AD6XEC 4CEN8 / 51312 2781"1.25 "21.625 "TeräsSuorakulmainen1.25 "€735.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 568C V-lohkot Yhteensopiva pari 2 tuuman puristimilla
€1,142.53 / yksikkö