Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZICO FH-5-sylinterikiinnike 5 - 5.75, halkaisija | AG6WQU 49H696

ZICO FH-5 sylinterikannatin teräs 5 - 5.75 tuumaa halk

Varastossa
Tuote: AG6WQU Malli: FH-5Ristiviite: 49H696

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys5.5 "
Halkaisija5 - 5.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaLeveysHinta
ZICO FH-6 sylinterikannatin teräs, halkaisija 6 - 7 tuumaa | AG6WQV 49H697 FH-67"6 - 7 "6"€27.06
ZICO FH-7 sylinterikannatin teräs 7 - 7.5 tuumaa | AG6WQW 49H698 FH-77.25 "7 - 7.5 "7"€28.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZICO FH-5 sylinterikannatin teräs 5 - 5.75 tuumaa halk
€27.69 / yksikkö