Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 33JH-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö; 2 kpl | AE6NAC 5UAP8 / 50229

STARRETT 33JH-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö; 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE6NAC Malli: 33JH-6-4RRistiviite: 5UAP8 / 50229

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuniori Yhdistelmä-aukio
Terän viimeistelySäännöllinen
Terän pituus6"
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSileä musta
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64th
PäämateriaaliTeräs
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Junior-yhdistelmäruutu, jota mekaanikot, työkalujen valmistajat ja kuvionvalmistajat käyttävät laajalti syvyyden tai korkeuden tarkistamiseen ja kulmien asettamiseen
    • Taotulla taotulla, karkaistulla teräksellä varustettu pää, jossa on sileä musta pinta, joka kestää kulutusta, iskuja ja iskuja
    • 4R-asteikko - 8., 16. ja nopeasti luettava 32. ja 64. luku

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 33JH-6-4R 6 tuuman yhdistelmäneliö; 2 kpl
€173.78 / yksikkö