Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 247A pallomikrometriliitin, halkaisija 0.235 tuumaa | AC4GWW 2ZUC2 / 51174

STARRETT 247A pallomikrometriliitin, halkaisija 0.235 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GWW Malli: 247ARistiviite: 2ZUC2 / 51174

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin pallon kiinnitys
Halkaisija0.200 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9017900140
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Voidaan käyttää helposti napsauttamalla alasimien tai karojen päihin, jolloin kahta kiinnitystä voidaan käyttää yhdessä
    • Kestävät pallot, joiden halkaisija on 0.2 tuumaa ja jotka voivat liikkua vapaasti pidikkeessä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 247D pallomikrometriliitin, halkaisija 0.25 tuumaa alasin ja kara | AC4GWX 2ZUC3 / 51177 247D€32.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 247A pallomikrometriliitin, halkaisija 0.235 tuumaa
€31.91 / yksikkö