Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 237 säännön syvyys Gage 6 tuumaa 32nds / 64ths AD6XDZ 4CEN5 / 51080

STARRETT 237 Rule Depth Gage 6 tuumaa 32/64

Varastossa
Tuote: AD6XDZ Malli: 237Ristiviite: 4CEN5 / 51080

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäännön syvyys Gage
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunHarjattu teräs
asteikko32nds, 64.s
Pituus6"
merkinnätMusta
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 237 Rule Depth Gage 6 tuumaa 32/64
€108.40 / yksikkö