Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 234A-2 pään mittaussauva 1/4 tuumaa, kumikahva | AE9XDQ 6NCA7 / 50971

STARRETT 234A-2 Mittaustangon pää, 1/4 tuumaa kumikahvalla

Varastossa
Tuote: AE9XDQ Malli: 234A-2Ristiviite: 6NCA7 / 50971

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään mittatanko kahvalla
Halkaisija1 / 4 "
alue2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9017900140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaalueHinta
STARRETT 234A-1 pään mittaussauva 1/4 tuumaa, kumikahva | AE9XDP 6NCA6 / 50969 234A-11 / 4 "1"€65.99
STARRETT 234A-3 Päänmittaustanko 1/4 tuumaa Kumikahvalla | AE9XDR 6NCA8 / 50973 234A-31 / 4 "3"€84.26
STARRETT 234A-4 pään mittaussauva 1/4 tuumaa kumikahvalla | AE9ZKU 6PCE3 / 50975 234A-41 / 4 "4"€94.30
STARRETT 234A-5 pään mittaussauva 1/4 tuumaa kumikahvalla | AE9ZKV 6PCE4 / 50977 234A-51 / 4 "5"€93.32
STARRETT 234A-6 pään mittaussauva 1/4 tuumaa kumikahvalla | AE9ZKW 6PCE5 / 50979 234A-61 / 4 "6"€109.90
STARRETT 234A-7 pään mittaussauva 3/8 tuumaa, kumikahva | AE9ZKX 6PCE6 / 50981 234A-73 / 8 "7"€122.25
STARRETT 234A-8 Päätymitta 3/8 tuumaa, jossa kumikahva | AE9ZKY 6PCE7 / 50983 234A-83 / 8 "8"€131.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 234A-2 Mittaustangon pää, 1/4 tuumaa kumikahvalla
€72.08 / yksikkö