STARRETT 224.1MDRLZ Mechanical Interchangeable-Anvil Outside Micrometer, Mechanical, 300 to 400 mm Range | CU4NUQ 53VD32

STARRETT 224.1MDRLZ Mechanical Interchangeable-Anvil Outside Micrometer, Mechanical, 300 to 400 mm Range

Varastossa
Tuote: CU4NUQ Model: 224.1MDRLZRistiviite: 53VD32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,948.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT 486P-10 terämikrometri | CU4MRK 26Y718 486P-10Terämikrometri€1,642.04
STARRETT 486P-12 terämikrometri | CU4MRL 26Y720 486P-12Terämikrometri€1,895.55
STARRETT W786.1P-2 langaton digitaalinen terämikrometri, digitaalinen, 1 - 2 tuumaa / 25.4 - 51 mm Kantama | CU4MRM 783RA9 W786.1P-2Terämikrometri€1,806.20
STARRETT 486P-8 terämikrometri 8IN | CU4MRN 26Y723 486P-8mikrometriä€1,603.26
STARRETT 786.1MEP-100 digitaalinen terätyyppimikrometri, 0 - 0.984 tuumaa / 75 - 100 mm Kantama | CU4MRU 60KC37 786.1MEP-100mikrometriä€1,751.69
STARRETT 786.1MEP-25 digitaalinen terätyyppimikrometri, 0 mm - 25 mm / 1.968 - 2.950 tuumaa | CU4MRV 60KC34 786.1MEP-25mikrometriä€1,483.27
STARRETT 786.1MEP-125 digitaalinen terätyyppimikrometri, 0.984 - 1.968 tuumaa / 100 - 125 mm Kantama | CU4MRW 60KC38 786.1MEP-125mikrometriä€1,844.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 224.1MDRLZ Mechanical Interchangeable-Anvil Outside Micrometer, Mechanical, 300 to 400 mm Range
€1,948.58 / yksikkö