Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 166C Pin Vise 0.050-0.125 tuuman PVC-kahva | AC4HKF 2ZVH2 / 50611

STARRETT 166C Pin Vise 0.050-0.125 tuuman PVC-kahva

Varastossa
Tuote: AC4HKF Malli: 166CRistiviite: 2ZVH2 / 50611

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Vise
Suorittaa loppuunNikkelöity PVC-kahvalla
KahvaKahdeksankulmainen PVC
alue1.3 - 3.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaeräalueHinta
STARRETT S162Z uurrettu teräspuikkosarja kotelolla, 0 - 4.8 mm, 4 kpl | AC4HKB 2ZVG7 / 50604 S162ZNikkelipinnoitettuPyöreä, pyälletty teräsTappikiinnityssetti kotelolla, 4 kpl0 - 4.8mm€178.07
STARRETT 166A Pin Vise 0 -040 tuuman PVC-kahva | AC4HKD 2ZVG9 / 50609 166ANikkelöity PVC-kahvallaKahdeksankulmainen PVCPin Vise0 - 1mm€47.58
STARRETT 166B Pin Vise 0.030-0.062 tuuman PVC-kahva | AC4HKE 2ZVH1 / 50610 166BNikkelöity PVC-kahvallaKahdeksankulmainen PVCPin Vise0.8 - 1.6mm€48.13
STARRETT 166D Pin Vise 0.115-0.187 tuuman PVC-kahva | AC4HKG 2ZVH3 / 50612 166DNikkelöity PVC-kahvallaKahdeksankulmainen PVCPin Vise2.9 - 4.8mm€66.32
STARRETT 240A -nasta Vise 0.010-0.055 tuuman kapeneva holkki | AC4HKJ 2ZVH5 / 51136 240ANikkelipinnoitettuPyöreä, pyälletty teräsTappi Vise kapenevalla kauluksella0.25 - 1.4mm€52.46
STARRETT 240B Pin Vise 0.025-0.075 tuuman kapeneva holkki | AC4HKK 2ZVH6 / 51137 240BNikkelipinnoitettuPyöreä, pyälletty teräsTappi Vise kapenevalla kauluksella0.64 - 1.9mm€63.55
STARRETT 240C -nasta Vise 0.045-0.135 tuuman kapeneva holkki | AC4HKL 2ZVH7 / 51138 240CNikkelipinnoitettuPyöreä, pyälletty teräsTappi Vise kapenevalla kauluksella1.2 - 3.4mm€72.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 166C Pin Vise 0.050-0.125 tuuman PVC-kahva
€55.73 / yksikkö