CHRISLYNN 84959 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 24Mm pituus, 100PK | CF4QZF

CHRISLYNN 84959 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 100 PK

Tuote: CF4QZF Malli: 84959
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM8 x 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84959 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/64 tuuman pora, 24 mm:n pituus, 100 PK