Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 162D Pin Vise, 0.115 - 0.187 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HKA 2ZVG6 / 50602

STARRETT 162D Pin Vise, 0.115 - 0.187 tuumaa, nikkelipinnoitettu

Varastossa
Tuote: AC4HKA Malli: 162DRistiviite: 2ZVG6 / 50602

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Vise
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaPyöreä, pyälletty teräs
alue2.9 - 4.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 162A Pin Vise, 0 - 0.040 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HJX 2ZVG3 / 50599 162A0 - 0.04 "€39.68
STARRETT 162B Pin Vise, 0.030 - 0.062 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HJY 2ZVG4 / 50600 162B0.8 - 1.6mm€45.81
STARRETT 162C Pin Vise, 0.050 - 0.125 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HJZ 2ZVG5 / 50601 162C1.3 - 3.2mm€49.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 162D Pin Vise, 0.115 - 0.187 tuumaa, nikkelipinnoitettu
€51.87 / yksikkö