Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 162A Pin Vise, 0 - 0.040 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HJX 2ZVG3 / 50599

STARRETT 162A Pin Vise, 0 - 0.040 tuumaa, nikkelipinnoitettu

Varastossa
Tuote: AC4HJX Malli: 162ARistiviite: 2ZVG3 / 50599
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
€39.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Vise
HakemusSäilyttää johdot, kirjainpisteet, pienet tiedostot, hanat ja porat
LopputyyppiYksi pää
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Grip-tyyliPyöreä
Grip Typeuritettu
KahvaPyöreä, pyälletty teräs
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus3 3 / 32 "
alue0 - 0.04 "
KäytäMurtotuuman poranterille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 162A ruuvipuristinta käytetään valmistuksessa, puuntyöstössä, elektroniikassa, korujen valmistuksessa ja harrastajakäsityössä. Se on ihanteellinen pienten esineiden turvalliseen pitämiseen arkojen tehtävien aikana. Tässä ruuvipuristimessa on säädettävä rakenne ja tarkka ote poraukseen, kierteitykseen ja kalvaukseen tarkkoja ja kontrolloituja toimintoja varten. Siinä on pieni nikkelipinnoitettu, pyälletty teräskahva, joka lisää pitoa. Tässä ruuvipuristimessa on kartiomainen holkki maksimaalisen kiristyspinnan saavuttamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan Starrett 162A pin ruuvipuristimen?

A.

  • Poista leuat, jos mahdollista.
  • Pyyhi kuivalla liinalla.
  • Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
  • Levitä liikkuviin osiin kevyttä öljyä.
  • Kiinnitä leuat, jos ne on poistettu.
  • Säilytä kuivassa paikassa.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon ruuvipuristimen valinnassa?

A.

  • Valitse sopiva koko työkappaleille.
  • Valitse sopiva leukatyyppi (rinnakkaissuuntainen, pyälletty).
  • Valitse kestävä, korroosionkestävä materiaali.
  • Valitse säädettävä tai kiinteä kahva.
  • Tarkista tarkka ja tasainen pito.
  • Harkitse tehtäviä, kuten porausta tai kalvausta.
  • Varmista ergonominen kahvan muotoilu.
  • Valitse hyvämaineiset tuotemerkit.
  • Tasapainottaa ominaisuudet kulujen kanssa.

K. Kuinka sovitan tämän ruuvipuristimen?

A.

  • Valitse sopiva koko.
  • Löysää kahvaa, jos se on säädettävissä.
  • Aseta työkappale turvallisesti.
  • Sulje leuat tiukasti.
  • Varmista, että työkappale on kunnolla kiinni.
  • Aloita poraus ja kalvaaminen.
  • Löysää leuat työn jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 162B Pin Vise, 0.030 - 0.062 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HJY 2ZVG4 / 50600 162B0.8 - 1.6mm€45.81
STARRETT 162C Pin Vise, 0.050 - 0.125 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HJZ 2ZVG5 / 50601 162C1.3 - 3.2mm€49.14
STARRETT 162D Pin Vise, 0.115 - 0.187 tuumaa, nikkelipinnoitettu | AC4HKA 2ZVG6 / 50602 162D2.9 - 4.8mm€51.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 162A Pin Vise, 0 - 0.040 tuumaa, nikkelipinnoitettu
€39.68 / yksikkö