Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 135B Taskutaso, 3-1/2 tuuman pituus, Nikkelipinnoitettu viimeistely | AC4HLR 2ZVL9 / 50571

STARRETT 135B taskutaso, 3-1/2 tuuman pituus, nikkelipinnoitettu pinta

Varastossa
Tuote: AC4HLR Malli: 135BRistiviite: 2ZVL9 / 50571
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
€77.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskutaso
tarkkuus24-30 minuuttia
rakentaminenKuusikulmainen työkaluteräs, jossa kuperat päät ja satiininen nikkelipinta
Korkeus1 / 2 "
Pituus3.5 "
Tasopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä1
TyyppiTarkkuus
Vial MateriaaliLasi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu koneiden kohdistuksen tasoittamiseen
    • Sisältää yhden lasisen injektiopullokotelon kuusikulmaisen työkaluteräsputken sisällä, jossa on kuperat päät satiininikkelillä
    • Koneistetut urat ja laakerit antavat parhaan mahdollisen tarkkuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusrakentaminenPituusHinta
STARRETT 135A taskutasku, 2-1/2 tuuman pituus, nikkelipinnoitettu viimeistely | AC4HLQ 2ZVL8 / 50570 135A24-30 min.Teräs2.5 "€74.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 135B taskutaso, 3-1/2 tuuman pituus, nikkelipinnoitettu pinta
€77.24 / yksikkö