Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 11MH-300 300mm yhdistelmäneliö neliöpäällä, musta viimeistely | AE6NAE 5UAR0 / 56243

STARRETT 11MH-300 300 mm yhdistelmä, neliö, neliöpää, musta viimeistely

Varastossa
Tuote: AE6NAE Malli: 11MH-300Ristiviite: 5UAR0 / 56243

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelySäännöllinen
Terän pituus300mm
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunMusta ryppy
Valmistumisen tyyppi35
asteikko1mm ja 1/2mm molemmat puolet
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 11MH-300 on 2-osainen yhdistelmä neliösarja, joka koostuu 300 mm pitkästä, konejakautuneesta, karkaistusta teräksestä valmistetusta terästä / viivaimesta ja valurautaisesta neliömäisestä päästä, jossa on musta ryppyinen pinta. Tämän sarjan komponentit ovat keskenään vaihdettavissa, joten sitä voidaan käyttää myös pidemmän viivaimen / terän ja keski- / astekupin kanssa erilaisiin sovelluksiin.
    • Neliöpäässä on tarkasti hiottu, 90 °: n neliöpinta ja 45 °: n viistepinta. Sitä voidaan käyttää asettelutyökaluna suorakulmien ja yhdensuuntaisten viivojen piirtämiseen sekä kolmioneliönä, viistona, syvyysmittarina, korkeusmittarina ja tasona eri mittaussovelluksissa.
    • Tähän Starrettin asettamaan neliömalliin kuuluu käännettävä lukkopultti, kirjoitus- ja vesivaaka. Käännettävä lukkopultti varmistaa terän oikean kohdistuksen päiden kanssa ja mahdollistaa terän kääntämisen kääntämättä lukituspulttia tai mutteria.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT C33MH-150 yhdistelmäneliö | CU4MWB 26Z050 C33MH-150€240.07
STARRETT C33H-12-4R yhdistelmäneliö | CU4MWC 26Z031 C33H-12-4R€222.30
STARRETT C11MEH-300 yhdistelmäneliö | CU4MWH 26Z020 C11MEH-300€256.73
STARRETT C11MH-300 yhdistelmäneliö | CU4MWJ 26Z025 C11MH-300€247.14
STARRETT 11MH-150 yhdistelmäneliö | CU4MWK 26Y969 11MH-150€177.71
STARRETT C33H-12-16R yhdistelmäneliö | CU4MWN 26Z030 C33H-12-16R€282.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 11MH-300 300 mm yhdistelmä, neliö, neliöpää, musta viimeistely
€215.38 / yksikkö