STAR MANUFACTURING 2A-Z5564 Pump Head Assembly | CV4NUG 41GH27

STAR MANUFACTURING 2A-Z5564 Pumppupääkokoonpano

Tuote: CV4NUG Malli: 2A-Z5564Ristiviite: 41GH27
€180.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun pään kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAR MANUFACTURING 2A-Z5564 Pumppupääkokoonpano
€180.34 / yksikkö