Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANT 10233 Jäähdyttimen korkki Cam-On 14-18 lbs Metalli | AH4WUX 35PA41

STANT 10233 Jäähdyttimen korkki Cam-On 14-18 lbs metallia

Varastossa
Tuote: AH4WUX Malli: 10233Ristiviite: 35PA41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdyttimen korkki
Kiinnittimen tyyppiKamera päällä
Käytettäväksi päälläMini-kokoinen kaula
LukitusEi
MateriaaliMetalli
Painealue14-18 paunaa
Arvosana16 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläPainealueArvosanaHinta
STANT 10230 Jäähdyttimen korkki Cam-On 16 psi metalli | AH4WUU 35PA38 10230Koko kaula14-18 paunaa16 psi€6.10
STANT 10227 Jäähdyttimen korkki Cam-On 12-18 lbs Metalli | AH4WUV 35PA39 10227Mini-kokoinen kaula12-16 paunaa13 psi€9.94
STANT 10229 Jäähdyttimen korkki Cam-On 13 psi metalli | AH4WUW 35PA40 10229Koko kaula12-16 paunaa13 psi€6.27
STANT 10242 Jäähdyttimen korkki Cam-On 16 psi metalli | AH4WUY 35PA42 10242Mikrokokoinen kaula14-18 paunaa16 psi€11.13
STANT 10228 Jäähdyttimen korkki Cam-On 7 psi metalli | AH4WUZ 35PA43 10228Koko kaula6-8 paunaa7 psi€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANT 10233 Jäähdyttimen korkki Cam-On 14-18 lbs metallia
€10.53 / yksikkö