Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANT 10229 Jäähdyttimen korkki Cam-On 13 psi metalli | AH4WUW 35PA40

STANT 10229 Jäähdyttimen korkki Cam-On 13 psi metallia

Varastossa
Tuote: AH4WUW Malli: 10229Ristiviite: 35PA40
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
€6.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdyttimen korkki
Kiinnittimen tyyppiKamera päällä
Käytettäväksi päälläKoko kaula
LukitusEi
MateriaaliMetalli
Painealue12-16 paunaa
Arvosana13 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläPainealueArvosanaHinta
STANT 10230 Jäähdyttimen korkki Cam-On 16 psi metalli | AH4WUU 35PA38 10230Koko kaula14-18 paunaa16 psi€6.10
STANT 10227 Jäähdyttimen korkki Cam-On 12-18 lbs Metalli | AH4WUV 35PA39 10227Mini-kokoinen kaula12-16 paunaa13 psi€9.94
STANT 10233 Jäähdyttimen korkki Cam-On 14-18 lbs Metalli | AH4WUX 35PA41 10233Mini-kokoinen kaula14-18 paunaa16 psi€10.53
STANT 10242 Jäähdyttimen korkki Cam-On 16 psi metalli | AH4WUY 35PA42 10242Mikrokokoinen kaula14-18 paunaa16 psi€11.13
STANT 10228 Jäähdyttimen korkki Cam-On 7 psi metalli | AH4WUZ 35PA43 10228Koko kaula6-8 paunaa7 psi€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANT 10229 Jäähdyttimen korkki Cam-On 13 psi metallia
€6.27 / yksikkö