Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANT 10105 Öljyntäyttökorkin kierteinen muovi | AH4WVJ 35PA52

STANT 10105 Öljyntäyttökorkki kierremuovia

Varastossa
Tuote: AH4WVJ Malli: 10105Ristiviite: 35PA52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljytäytön korkki
MateriaaliMuovi
Kiertyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus / lukitseminen: ei lukkiutuva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKiertyyppiHinta
STANT 10081 Öljyntäyttökorkin kierteinen muovi | AH4WVF 35PA49 10081Muovikierteitetyt€5.62
STANT 10099 Öljyntäyttöaukon korkki nopeasti muovista | AH4WVG 35PA50 10099MuoviNopea€6.23
STANT 10066 Öljyntäyttöaukon korkki metallilla | AH4WVH 35PA51 10066MetalliKamera päällä€5.91
STANT 10072 Öljyntäyttöaukon korkin kumitiiviste | AH4WVK 35PA53 10072KumiTyönnä sisään€2.72
STANT 10117 Öljyntäyttökorkki muovinen Quick On | AH4WVL 35PA54 10117MuoviNopea€5.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANT 10105 Öljyntäyttökorkki kierremuovia
€5.11 / yksikkö