Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TRA706-5C 3/8 tuuman HD-niitit 5000 | AF4TNV 9JGW6

STANLEY TRA706-5C 3/8 tuuman HD Staples 5000

Varastossa
Tuote: AF4TNV Malli: TRA706-5CRistiviite: 9JGW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
Kruunun leveys (tuumaa)0.050
MitataX 0.050 0.022
Jalan pituus3 / 8 "
Kynsien pituus (tuumaa)3 / 8 "
TyyppiT50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusTyyppiHinta
STANLEY TRO400T Staples Office Alloy PK5000 | AH2XQL 30PC78 TRO400T1/4Office-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TRA706-5C 3/8 tuuman HD Staples 5000
€17.01 / yksikkö