Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SWKBN625S Brad Nails 5/8 tuumaa - 1000 kpl | AD7EXE 4DZZ9

STANLEY SWKBN625S Brad Nails 5/8 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7EXE Malli: SWKBN625SRistiviite: 4DZZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynnet
VäriLuonnollinen
rakentaminenTeräs
Kynsien pituus (tuumaa)5/8
TyyppiBrad

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7317005511
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenHinta
STANLEY SWKWBN100 Brad Nails I tuuman valkoinen - 1000 kpl | AB2LWB 1MTJ2 SWKWBN100ValkoinenGalvanisoitu teräs€3.74
STANLEY SWKBBN100 Brad Nails I tuuman ruskea - 1000 kpl pakkaus | AB4ERV 1XHU6 SWKBBN100RuskeaGalvanisoitu teräs€3.92
STANLEY SWKBN1250 Brad Nails I 1/4 tuumaa luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB4ERW 1XHU7 SWKBN1250LuonnollinenGalvanisoitu teräs€4.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SWKBN625S Brad Nails 5/8 tuumaa - 1000 kpl pakkaus
€3.37 / yksikkö