Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT51246 Hammer Nailer 20 unssia pää 13-45 / 64 tuumaa | AG2BDP 31CN57

STANLEY STHT51246 vasaranaulaus, 20 unssin pää, 13-45/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2BDP Malli: STHT51246Ristiviite: 31CN57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1 1 / 2 "
KahvaKumikahva teräsytimellä
PäämateriaaliTeräs
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus13 45 / 64 "
Tyyppinaulain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPään painoKokonaispituusTyyppiHinta
STANLEY FMHT51305 Vasara, repimiskynsi, 14 oz., 14-1 / 4 tuumaa L | CD2LFD 49XH49 FMHT513051.25Teräs ja kumi kahva7/814.25Rip Claw€49.09
STANLEY STHT51511 Vasara, repäisykynsi, 12 tuumaa L | CD3FNX 49XH55 STHT515111.125Lasikuitu112Rip Claw€30.45
STANLEY FMHT51306 Vasara, repimiskynsi, 16 tuuman pituus | CD3UCE 49XH50 FMHT513061.25Teräs ja kumi kahva1-1/1616Rip Claw€56.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT51246 vasaranaulaus, 20 unssin pää, 13-45/64 tuumaa
€39.51 / yksikkö