Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY QTL261E626SA118FLC Ovenvivun lukitus Sierra Classroom | AF9KBE 2WHK4

STANLEY QTL261E626SA118FLC Oven vivun lukkosarja Sierra Classroom

Varastossa
Tuote: AF9KBE Malli: QTL261E626SA118FLCRistiviite: 2WHK4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Luokka2
Kahva materiaalisinkki
keyingAvain eri
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus2"
Lakko Dim.1-1/8" x 2-3/4"
LakotyyppiT Lakko
TyyliSierra

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikeyingKiilauran tyyppiVaadittu oven paksuusHinta
STANLEY QTL250E626SA118FSCKDQS Ovenvivun lukitus Sierra Entry Grade 2 | AF9KAU 2WHJ3 QTL250E626SA118FSCKDQSAvain eriSchlage C.2"€133.43
STANLEY QTL230E626SA118FQS Ovenvivun lukitus Sierra Passage | AF9KAV 2WHJ4 QTL230E626SA118FQSAvaimeton-1.75 "€110.59
STANLEY QTL251E626SA118FLC Ovenvivun lukitus Sierra Entry | AF9KAY 2WHJ7 QTL251E626SA118FLCAvain eri--€134.37
STANLEY QTL240E626SA118FQS Ovenvivun lukko Sierra Tietosuoja | AF9KAZ 2WHJ8 QTL240E626SA118FQSAvaimeton-1.75 "€118.36
STANLEY QTL271E626SA118FLC Ovenvivun lukitus Sierra-varasto | AF9KBF 2WHK5 QTL271E626SA118FLCAvain eriParas F2"€134.37
STANLEY QTL260E626SA118FSCKDQS Ovenvivun lukitus Sierra Classroom | AF9KBG 2WHK6 QTL260E626SA118FSCKDQSAvain eriSchlage C.2"€147.32
STANLEY QTL270E626SA118FSCKDQS Ovenvivun lukitus Sierra-varasto | AF9KBH 2WHK7 QTL270E626SA118FSCKDQSAvain eriSchlage C.2"€128.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY QTL261E626SA118FLC Oven vivun lukkosarja Sierra Classroom
€134.37 / yksikkö