Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY PHT250C Heavy Duty Hammer Tacker Kapea kruunu | AB4ERX 1XHU9

STANLEY PHT250C Heavy Duty Hammer Tacker kapea kruunu

Varastossa
Tuote: AB4ERX Malli: PHT250CRistiviite: 1XHU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Hammer Tacker
korinvärisetkromi
Rungon materiaaliTeräs
VäriKromi valmis mustalla otteella
rakentaminenRaskaan teräksen kotelo, muovikahva
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus5/16, 3/8, 1/2"
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus13 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti168
NiittityyppiKapea kruunu
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY PHT250C Heavy Duty Hammer Tacker kapea kruunu
€70.82 / yksikkö