Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY PHT150C Hammer Tacker 12 pituus x 2 tuumaa K 1/4-3/8 niitti | AA9TZD 1FBC5

STANLEY PHT150C Hammer Tacker 12 pituus x 2 tuumaa K 1/4-3/8 niitti

Varastossa
Tuote: AA9TZD Malli: PHT150CRistiviite: 1FBC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen vasarakone
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliTeräs
VäriKeltainen, musta pito
rakentaminenRaskas teräs, kumikahva
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8"
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus12 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti168
NiittityyppiKapea kruunu
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1FBC5 on 10G969: n ehdotettu korvike

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY PHT150C Hammer Tacker 12 pituus x 2 tuumaa K 1/4-3/8 niitti
€64.08 / yksikkö